SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617

SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617
SC-DZ88K-3B-500A-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14402617品番SC-DZ88K-3B-500A-2HD
参考基準価格(税別)¥96,350販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/3台記憶容量(TB)HDD:3
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする