曜日別特売
4.5X20 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14403098

 

4.5X20 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14403098
4.5X20 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14403098
4.5X20 SC-4ステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14403098

SC-4ステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
20
16
30
6
8
10
12
25
13
14
15
35
40
45
50
55
18
60
65
70
75
寸法m(mm)5.1
内容量1袋(500個)注文コード14403098品番4.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,979
販売価格(税別)
8,163
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.93寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)9寸法k+f(mm)3.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする