曜日別特売
0.05x135x100x3本 一般農ポリ 住化積水フィルム 14404918

画像は幅95mmです。実際のパッケージとは異なる場合がございます。

0.05x135x100x3本 一般農ポリ 住化積水フィルム 14404918
0.05x135x100x3本 一般農ポリ 住化積水フィルム 14404918

一般農ポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
幅(cm)135
厚さ(mm)0.05
内容量1セット(3本)注文コード14404918品番0.05x135x100x3本
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。

用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。厚さ(mm)0.05長さ(m)100幅(cm)135質量(1本)6.21
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする