曜日別特売
0.02x150x100x5本 黒マルチ 住化積水フィルム 14405180

画像は幅95mmです。実際のパッケージとは異なる場合がございます。

0.02x150x100x5本 黒マルチ 住化積水フィルム 14405180
0.02x150x100x5本 黒マルチ 住化積水フィルム 14405180

黒マルチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
幅(cm)150
厚さ(mm)0.02
長さ(m)100
内容量1セット(5本)注文コード14405180品番0.02x150x100x5本
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。

用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。厚さ(mm)0.02長さ(m)100幅(cm)150質量(1本)2.76
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする