曜日別特売
3X10 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14406695

 

3X10 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14406695
3X10 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14406695
3X10 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14406695

SC-4ステン(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)10
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(2000個)注文コード14406695品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,050
販売価格(税別)
10,045
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.53寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする