大阪魂
SC-4ステン(+)Aバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
16
20
25
13
14
15
30
35
40
45
50
寸法d(mm)
3.1
3.1
3.65
4.15
5
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14406729
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,604
販売価格(税別)
¥
10,549
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.53
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧