曜日別特売
4X14 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14407219

 

4X14 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14407219
4X14 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14407219
4X14 SC-4ステン(+)Aバインド 大阪魂 14407219

SC-4ステン(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)14
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(500個)注文コード14407219品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,525
販売価格(税別)
5,023
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする