大阪魂
SC-4ステン(+)Aバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
16
20
25
13
14
15
30
35
40
45
50
寸法d(mm)
5
3.1
3.65
4.15
5
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14407578
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,737
販売価格(税別)
¥
7,943
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧