大阪魂
SC-3ステン(+)Aサラ D5コアタマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14408181
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,876
販売価格(税別)
¥
11,705
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧