大阪魂
SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
25
30
35
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14408251
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,351
販売価格(税別)
¥
15,774
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧