曜日別特売
3.5X12 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408409

 

3.5X12 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408409
3.5X12 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408409
3.5X12 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408409

SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2000個)注文コード14408409品番3.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,225
販売価格(税別)
12,023
長さ(mm)12十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする