大阪魂
SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼び
3.5
3.5
4
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
25
30
35
40
14
18
45
50
55
60
65
70
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14408418
品番
3.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,225
販売価格(税別)
¥
12,023
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧