曜日別特売
3.5X20 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408549

 

3.5X20 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408549
3.5X20 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408549
3.5X20 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408549

ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼び3.5
長さ(mm)20
内容量1袋(1000個)注文コード14408549品番3.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,539
販売価格(税別)
8,672
長さ(mm)20十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする