曜日別特売
3.5X25 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408628

 

3.5X25 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408628
3.5X25 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408628
3.5X25 ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408628

ブラックステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼び3.5
長さ(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード14408628品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,642
販売価格(税別)
5,129
長さ(mm)25十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする