曜日別特売
3.5X30 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408725

 

3.5X30 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408725
3.5X30 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408725
3.5X30 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408725

SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)30
内容量1袋(500個)注文コード14408725品番3.5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,290
販売価格(税別)
6,627
長さ(mm)30十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする