3.5X35 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408777

 

3.5X35 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408777
3.5X35 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408777
3.5X35 SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14408777

SC-2ステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード14408777品番3.5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,026
販売価格(税別)
8,205
長さ(mm)35十字穴番号2寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)6ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする