曜日別特売
4X60 SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409581

 

4X60 SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409581
4X60 SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409581
4X60 SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14409581

SC-3ステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼び4
長さ(mm)60
内容量1袋(200個)注文コード14409581品番4X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,561
販売価格(税別)
6,874
長さ(mm)60十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする