曜日別特売
5X16 SC-3ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14409879

 

5X16 SC-3ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14409879
5X16 SC-3ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14409879
5X16 SC-3ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14409879

SC-3ステン(+)Aサラ D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
内容量1袋(500個)注文コード14409879品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,175
販売価格(税別)
7,432
長さ(mm)16十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする