4X8 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14410509

 

4X8 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14410509
4X8 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14410509
4X8 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14410509

ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)8
内容量1袋(1000個)注文コード14410509品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,497
販売価格(税別)
8,634
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする