大阪魂
SC-4ステン(+)Aトラス D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
50
8
10
12
14
16
20
25
30
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14411051
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,449
販売価格(税別)
¥
4,954
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧