4X55 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411060

 

4X55 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411060
4X55 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411060
4X55 ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ 大阪魂 14411060

ホワイトステン(+)Aトラス D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)55
内容量1袋(200個)注文コード14411060品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,050
販売価格(税別)
6,409
長さ(mm)55十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする