5X25 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411410

 

5X25 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411410
5X25 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411410
5X25 サビナイBステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411410

サビナイBステン(+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)5.2
十字穴番号2
内容量1袋(200個)注文コード14411410品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,200
販売価格(税別)
5,636
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)3寸法m(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする