曜日別特売
6X50 SC-3ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411717

 

6X50 SC-3ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411717
6X50 SC-3ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411717
6X50 SC-3ステン(+)Aアプセット 大阪魂 14411717

SC-3ステン(+)Aアプセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード14411717品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,090
販売価格(税別)
5,536
長さ(mm)50十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする