大阪魂
GB ステン(+)Aサラ D7コアタマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(49個)
1袋(19個)
1袋(200個)
長さ(mm)
60
16
50
40
45
55
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14412478
品番
4X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,914
販売価格(税別)
¥
6,285
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧