大阪魂
ツヤケシクロステン(+)Aナベ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14412706
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,108
販売価格(税別)
¥
21,916
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧