5X60 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413939

 

5X60 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413939
5X60 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413939
5X60 ホワイトステン(+)Aナベ WH=12 大阪魂 14413939

ホワイトステン(+)Aナベ WH=12

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)60
内容量1袋(100個)注文コード14413939品番5X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,040
販売価格(税別)
7,309
長さ(mm)60十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9寸法dc(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする