ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタサラ 大阪魂 14414858

 

ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタサラ 大阪魂 14414858
ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタサラ 大阪魂 14414858
ST4.2X25 GB ステン(+)Cガタサラ 大阪魂 14414858

GB ステン(+)Cガタサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
内容量1袋(500個)注文コード14414858品番ST4.2X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,706
販売価格(税別)
6,096
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)1.6寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.6寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8.4ねじの呼びST4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする