曜日別特売
4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415181

 

4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415181
4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415181
4X20 ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ 大阪魂 14415181

ジオメットステンTRXタンパー(Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(500個)注文コード14415181品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,051
販売価格(税別)
12,774
長さ(mm)20呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1350寸法l(mm)1.2寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする