大阪魂
キレイードチタン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
1袋(2400個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
10
8
10
12
15
16
20
25
十字穴番号
1
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
14415610
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥111,472
販売価格(税別)
¥
101,338
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧