曜日別特売
3X15 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415628

 

3X15 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415628
3X15 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415628
3X15 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415628

キレイードチタン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)15
十字穴番号1
内容量1袋(1200個)注文コード14415628品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,681
販売価格(税別)
86,074
長さ(mm)15十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.72寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする