曜日別特売
4X16 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415680

 

4X16 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415680
4X16 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415680
4X16 キレイードチタン(+)Aトラス 大阪魂 14415680

キレイードチタン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード14415680品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,980
販売価格(税別)
51,800
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする