大阪魂
キレイードチタン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2400個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
20
8
10
12
15
16
20
25
十字穴番号
2
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14415689
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,167
販売価格(税別)
¥
58,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧