5X50 ホワイトSUS316L(+)Aナベ 大阪魂 14416188

 

5X50 ホワイトSUS316L(+)Aナベ 大阪魂 14416188
5X50 ホワイトSUS316L(+)Aナベ 大阪魂 14416188
5X50 ホワイトSUS316L(+)Aナベ 大阪魂 14416188

ホワイトSUS316L(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)50
寸法k(mm)3.3
内容量1袋(100個)注文コード14416188品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,292
販売価格(税別)
7,538
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする