大阪魂
SUS カクW(11.0+0.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1個
厚さt(mm)
5
1.2
1.5
2
2.3
3
2.5
4
5
外径(Φmm)
50
26
30
32
35
40
50
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14418340
品番
11X50X5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥829
販売価格(税別)
¥
754
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
50
厚さt(mm)
5