曜日別特売
12X24X2.5 3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂 14420011

3カ-W W2008ナミガタA200HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(42個)呼び径12注文コード14420011品番12X24X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径12寸法d(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする