6X20X1.0 3カ-W マルW(6.5+0.3) 大阪魂 14420196

 

6X20X1.0 3カ-W マルW(6.5+0.3) 大阪魂 14420196
6X20X1.0 3カ-W マルW(6.5+0.3) 大阪魂 14420196

3カ-W マルW(6.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(55個)
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
厚さt(mm)1
内容量1袋(55個)注文コード14420196品番6X20X1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)6外径(Φmm)20表面処理3価ホワイト厚さt(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする