大阪魂
3カーW テーパーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
呼び径
M10
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14421517
品番
M10-3゜ D22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M10
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
22
寸法T1(mm)
1.8
寸法T2(mm)
3