M12-3゜ D26 3カーW テーパーW 大阪魂 14421526

 

M12-3゜ D26 3カーW テーパーW 大阪魂 14421526
M12-3゜ D26 3カーW テーパーW 大阪魂 14421526
M12-3゜ D26 3カーW テーパーW 大阪魂 14421526

3カーW テーパーW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
呼び径M12
内容量1袋(3個)注文コード14421526品番M12-3゜ D26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M12寸法d(mm)14寸法D(mm)26寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする