曜日別特売
M18-3゜ D39 3カーW テーパーW 大阪魂 14421560

 

M18-3゜ D39 3カーW テーパーW 大阪魂 14421560
M18-3゜ D39 3カーW テーパーW 大阪魂 14421560
M18-3゜ D39 3カーW テーパーW 大阪魂 14421560

3カーW テーパーW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径M18
内容量1個注文コード14421560品番M18-3゜ D39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M18寸法d(mm)19寸法D(mm)39寸法T1(mm)2.6寸法T2(mm)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする