10X20X2.0 ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14421867

 

10X20X2.0 ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14421867
10X20X2.0 ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14421867
10X20X2.0 ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂 14421867

ユニクロ W2008ナミガタA300HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
内容量1袋(22個)注文コード14421867品番10X20X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする