曜日別特売
8.5X24X1.6 クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂 14422847

 

8.5X24X1.6 クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂 14422847
8.5X24X1.6 クロメート マルW(8.5+0.3) 大阪魂 14422847

クロメート マルW(8.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(45個)
外径(Φmm)24
厚さt(mm)1.6
内容量1袋(45個)注文コード14422847品番8.5X24X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)8.5外径(Φmm)24表面処理クロメート厚さt(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする