曜日別特売
18X38X4.5 ユニクロ カクW(18.0+0.8) 大阪魂 14423565

 

18X38X4.5 ユニクロ カクW(18.0+0.8) 大阪魂 14423565
18X38X4.5 ユニクロ カクW(18.0+0.8) 大阪魂 14423565

ユニクロ カクW(18.0+0.8)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
厚さt(mm)4.5
外径(Φmm)38
内容量1袋(5個)注文コード14423565品番18X38X4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種類内径(Φmm)18外径(Φmm)38表面処理ユニクロ厚さt(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする