曜日別特売
CDJ2RA16-000-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-000-B~) SMC 14423945

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-000-B~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14423945品番CDJ2RA16-000-B
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)0作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする