10.5X22X4 SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14424177

 

10.5X22X4 SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14424177
10.5X22X4 SUS マルW(10.5+0.4) 大阪魂 14424177

SUS マルW(10.5+0.4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
外径(Φmm)22
厚さt(mm)4
内容量1袋(6個)注文コード14424177品番10.5X22X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS内径(Φmm)10.5外径(Φmm)22厚さt(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする