大阪魂
SUS カクW(14.0+0.7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
厚さt(mm)
1.5
2
3
1.5
2.3
6
2.5
外径(Φmm)
32
30
32
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14424396
品番
14X32X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
32
厚さt(mm)
1.5