曜日別特売
4.5X20X1.2 マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14424746

 

4.5X20X1.2 マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14424746
4.5X20X1.2 マルW(4.5+0.3) 大阪魂 14424746

マルW(4.5+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(82個)
内容量1袋(82個)注文コード14424746品番4.5X20X1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20種類平座金呼び径4.5寸法l(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする