曜日別特売
18X40X3.2 ユニクロ マルW(18.0+0.7) 大阪魂 14425060

 

18X40X3.2 ユニクロ マルW(18.0+0.7) 大阪魂 14425060
18X40X3.2 ユニクロ マルW(18.0+0.7) 大阪魂 14425060

ユニクロ マルW(18.0+0.7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
外径(Φmm)40
厚さt(mm)3.2
内容量1袋(10個)注文コード14425060品番18X40X3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
内径(Φmm)18外径(Φmm)40表面処理ユニクロ厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする