大阪魂
ドブ テーパーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
呼び径
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14425315
品番
M14-3゜ D31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M14
寸法d(mm)
15.5
寸法D(mm)
31
寸法T1(mm)
2.6
寸法T2(mm)
4.2