11X35X2.5 SUS マルW(11.0+0.3) 大阪魂 14425401

 

11X35X2.5 SUS マルW(11.0+0.3) 大阪魂 14425401
11X35X2.5 SUS マルW(11.0+0.3) 大阪魂 14425401

SUS マルW(11.0+0.3)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
外径(Φmm)35
厚さt(mm)2.5
内容量1袋(4個)注文コード14425401品番11X35X2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS内径(Φmm)11外径(Φmm)35厚さt(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする