大阪魂
デルタP ノルトロックX ハバヒロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
8.4
6.3
8.4
10.5
12.5
16.6
厚さT(mm)
2.2
2
2.2
3.3
4
4.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14426609
品番
M8(NLX8SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種類
ノルトロックワッシャー
呼び径
M8
寸法D(mm)
16.6
表面処理
デルタプロテクト
内径d(Φmm)
8.4
厚さT(mm)
2.2